油研工業
油研工業の 高圧用管継手
油研工業の 高圧用フランジ
管フランジキット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
1 1/4
注文コード
02629542
品番
F6-10-A-M-10
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
1 1/4
適合Oリング
G40
六角穴付ボルト
M12×55
質量(kg)
1.3
形状
フランジ
管接続口径
Rc1 1/4
最高使用圧力(MPa)
31
接続ねじ種類
Rc
注意
※商品画像は代表画像となります。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。