ごんべえ 手押式播種機 HS-110タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02633557 品番HS-110EH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。
うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。

適合作物蔬菜類 容量(L)4 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
注意
※ベルトは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする