曜日別特売
- レデューサー 銅管継手 アズワン 02634567

レデューサー 銅管継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-7131-50
67-7131-50
67-7131-51
67-7131-58
67-7131-53
67-7131-36
67-7131-42
67-7131-43
67-7131-35
67-7131-32
67-7131-26
67-7131-39
67-7131-45
67-7131-61
67-7131-25
67-7131-28
67-7131-37
67-7131-57
67-7131-55
67-7131-34
67-7131-56
67-7131-40
67-7131-46
67-7131-54
67-7131-60
67-7131-52
67-7131-59
67-7131-33
67-7131-30
67-7131-27
67-7131-41
67-7131-47
67-7131-29
67-7131-49
67-7131-48
67-7131-31
67-7131-44
67-7131-38
内容量1個注文コード02634567品番-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,840円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。

仕様●材質:銅●接合部の基準径:外径×内径●呼び径:44.45×19.05アズワン品番67-7131-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする