- レデューサー TAK 銅管継手 多久製作所 02635170

レデューサー TAK 銅管継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-7132-06
67-7132-06
67-7132-07
67-7132-10
67-7131-99
67-7131-85
67-7132-03
67-7132-01
67-7131-92
67-7131-84
67-7131-90
67-7131-98
67-7131-94
67-7131-97
67-7131-87
67-7131-95
67-7132-05
67-7131-96
67-7131-89
67-7132-02
67-7131-78
67-7132-11
67-7132-09
67-7131-75
67-7132-08
67-7131-86
67-7131-72
67-7131-73
67-7132-04
67-7131-80
67-7131-74
67-7131-81
67-7131-93
67-7131-88
67-7131-77
67-7131-79
67-7131-91
67-7131-76
67-7131-83
67-7131-82
内容量1個注文コード02635170品番-
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。

仕様●材質:銅●接合部の基準径:外径×内径●呼び径:53.98×15.88アズワン品番67-7132-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする