PT502SV トレビーノ PT502SV TORAY(東レ) 02635352

PT502SV トレビーノ PT502SV TORAY(東レ) 02635352
PT502SV トレビーノ PT502SV TORAY(東レ) 02635352
PT502SV トレビーノ PT502SV TORAY(東レ) 02635352
PT502SV トレビーノ PT502SV TORAY(東レ) 02635352
PT502SV トレビーノ PT502SV TORAY(東レ) 02635352

トレビーノ PT502SV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02635352品番PT502SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヨコにも置けて収納性抜群。

流量(L/min)0.35交換目安200L適合PTC.SVJ(1個入り)/PTC.SV2J(2個入り)材質(本体)ポリスチレン、(ロート・スライダー)ポリプロピレン、(栓・取っ手カバー)ABS樹脂、(カートリッジ)ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1930(満水時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)301×193×117全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする