曜日別特売
75001-777-0 パヴィア 75001シリーズ ツヴィリング 02635836

75001-777-0 パヴィア 75001シリーズ ツヴィリング 02635836
75001-777-0 パヴィア 75001シリーズ ツヴィリング 02635836

パヴィア 75001シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●ハンドル:フェノール樹脂●直径:24cm●IH対応●食洗器対応注文コード02635836品番75001-777-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260

グラニチウムコーティングと呼ばれる、御影石を彷彿とさせる美しいコーティングのパヴィアシリーズ。
金属ヘラも使用可能で機能性も兼ね備えています。 樹脂ハンドル製のため軽量で扱いやすく、日頃のお料理も快適に。

仕様●ハンドル:フェノール樹脂●直径:24cm●IH対応●食洗器対応アズワン品番67-7133-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする