FTH-308 特定小電力トランシーバー スタンダード 02636068

特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02636068 品番FTH-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超小型・軽量コンパクトボディ
単三形乾電池1本での運用ができる省電力設計
IP67の防塵・防水性能
155通りのグループコード設定
かんたん操作、シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイ
通話エリアを拡大する中継通信対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能
送・受信を知らせるLEDインジケータを装備
空きチャンネルを自動で選択するオートチャンネルセレクト機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
電池の消耗を防ぐオートパワーセーブ機能
送受信切り替え時の雑音を除くPTTディレイ
受信専用モード(ガイドシステム子機としての利用など)
ボタンを1度押すだけで送信状態を維持するPTTホールド機能
複数台に設定をコピーするワイヤレスクローン機能
受信チャンネルをサーチするスキャン機能

送受信周波数(MHz)
(1ch〜9ch)422.2000〜422.3000、(01ch〜11ch)422.0500〜422.1750
中継装置使用時:
(10ch〜18ch)送信440.2625〜440.3625/受信421.8125〜421.9125、
(12ch〜29ch)送信440.0250〜440.2375/受信421.5750〜421.7875
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ トラスコ品番470-4835 性能(防塵・防水性能)IP67 ブラック 質量(g)82 定格電圧(V)DC1.2 全高(mm)157.35(アンテナ含む) チャンネル数20CH+中継用27CH 感度受信/-8dBμ以下(@12dB SINAD) アンテナサイズ(mm)75 通信方式単信および半複信方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80(アンテナおよび突起物を含まず) 電波形式F3E/F2D 送信出力10mW以下(電波法施工規則第6条適合) 動作電圧DC1.0V〜1.7V 出力(mW)低周波/40mW以上(@4Ω、40mW時歪率10%以下)(電源電圧1.2V時) 動作温度(℃)-10〜+50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02636068 FTH-308 84918557 FTH-314 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする