アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
麺コンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02636649
品番
10130900OR301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
麺類の保管・搬送・加熱といった過酷な使用条件をクリアするコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):564×351×83●有効内寸(mm):529×317×62●内容量(L):12.3●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf)
アズワン品番
67-7135-75