アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
麺コンテナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02636658
品番
10125300OR301
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,127
販売価格(税別)
¥
3,752
バスケットに入れる
通気性に優れ、蒸気殺菌工程にも耐える麺コンテナー。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):565×381×86●有効内寸(mm):526×346×66●内容量(L):14●圧縮荷重:31.19kN(3,180kgf)
アズワン品番
67-7135-65