AS4201F-N04-11A 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42〜) SMC 02637398

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0) メータアウト 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 注文コード02637398 品番AS4201F-N04-11A
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は接続口径・制御方式・使用圧力範囲など203種類から選べます 他の種類を見る

・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機

制御方式(0) メータアウト 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 シール方式(-) なし 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする