ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 包装紙
ベルベの 柄入り
ラッピング 包装紙 エリザベス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
02641095
品番
782
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:758×1061mm●材質:純白●重量:40g●厚さ:47g
アズワン品番
67-7150-80