ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 包装紙
ベルベの 柄入り
ラッピング 包装紙 彩流 紫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
02641120
品番
455
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:885×585mm●材質:上質●重量:34g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7159-61