ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの 包装紙
ベルベの 柄入り
ラッピング 包装紙 彩流 紺
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
02641156
品番
786
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:758×1061mm●材質:上質●重量:55g●厚さ:64g
アズワン品番
67-7159-79