OPP袋 OPPバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000枚) 仕様●サイズ:150×150mm●材質:OPP●重量:約1g●厚さ:30μ 注文コード02643116 品番7817
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る

抜群の透明度をもち、張りとツヤがあります。、ラッピング等に便利です。

仕様●サイズ:150×150mm●材質:OPP●重量:約1g●厚さ:30μ アズワン品番67-7160-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする