水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):11.76●参考使用荷重(kg):1200●D(mm):16●L1(mm):187●L2(mm):45●A(mm):16●W1(mm):70●W2(mm):39●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2351
注文コード
02650798
品番
A2881
参考基準価格(税別)
¥15,377
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
仕様
●使用荷重(kN):11.76●参考使用荷重(kg):1200●D(mm):16●L1(mm):187●L2(mm):45●A(mm):16●W1(mm):70●W2(mm):39●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2351
アズワン品番
67-7175-37