水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アイプレート ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):35●D(mm):12●B1(mm):120●H(mm):51.8●W(mm):40●B2(mm):90●d(mm):8●h(mm):35●T(mm):4.8●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:317-4433
注文コード
02651699
品番
A-2472
参考基準価格(税別)
¥3,073
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプです。支柱や壁面などへの取付けに。
仕様
●A(mm):35●D(mm):12●B1(mm):120●H(mm):51.8●W(mm):40●B2(mm):90●d(mm):8●h(mm):35●T(mm):4.8●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●コード番号:317-4433
アズワン品番
67-7176-92