曜日別特売
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021

ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021
ECCAC-CHDMI30SV USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング エレコム 02653021

USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 拡張・複製 4K/60Hz対応 メッシュ 高耐久 ミラーリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)3 (※コネクター含まず)
内容量1個注文コード02653021品番ECCAC-CHDMI30SV
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。最大4K/60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。高級感のあるアルミ製コネクター、外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに複製・拡張できます。大きい画面に表示することで作業効率が向上します。
接続する機器が、画面の複製・拡張に対応している必要があります。
スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。
周辺機器とも好相性の、デザイン性に優れたアルミニウム製コネクターを採用しています。
製品仕様が一目でわかる印字をしています。
ケーブル外皮には、傷や曲げに強いメッシュ素材を採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
本製品はIC搭載のアクティブタイプです。
アダプターの部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
高い導電性と信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
デジタル音声出力に対応しています。
HDMIからUSB Type-Cコネクターへの変換はできません。
映像が正常に映らない場合は、本体機器側、映像機器側の状態や設定、ケーブルの接続状態をご確認ください。
環境、機器により正常に動作しない場合があります。
すべての機器での動作を保証するものではありません。
本製品で映像出力を行う際は、出力元の機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ケーブル長(m)
3 (※コネクター含まず)
色
シルバー
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応機種
USB Type-Cプラグ側
ケーブル径(Φmm)
4.9
伝送速度(Gbps)
~18(理論値)
対応解像度
4K(3840×2160px)/60Hz
音声出力
〇
ケーブルタイプ
メッシュタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする