水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス O型フック ロープ用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):30●S(mm):7●W(mm):10●R(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0490
注文コード
02654499
品番
MO-4R
参考基準価格(税別)
¥503
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):30●S(mm):7●W(mm):10●R(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0490
アズワン品番
67-7184-16