曜日別特売
IVS110DSD555E RealSense Depth Camera D555 RealSense 02654737

IVS110DSD555E RealSense Depth Camera D555 RealSense 02654737
IVS110DSD555E RealSense Depth Camera D555 RealSense 02654737
IVS110DSD555E RealSense Depth Camera D555 RealSense 02654737
IVS110DSD555E RealSense Depth Camera D555 RealSense 02654737

RealSense Depth Camera D555

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02654737
品番
IVS110DSD555E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

RealSense Depth Camera D555は、チップレベルでPower over Ethernet (PoE) インターフェースを搭載し、USBおよびGMSL/FAKRA製品からなるメーカーのポートフォリオを拡充します。

その他
【SoC】RealSense SoC V5
温度(℃)
【動作ケース】-20~50
解像度
最大1280×720
使用環境
屋内/屋外
視野角
【視野角(水平×垂直)】RGB:90°×65°/深度:87°×58°
測定距離
最小26cm(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大90 FPS
USBタイプ
USB-C(電源供給に使用可能)
イメージセンサー
グローバルシャッター
IP等級
IP65
PoE対応
RJ45
注意
※開発者様向けのデバイスになります。
※ 使用方法等のサポートはできませんのでご注意願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする