A-2236 ステンレス オタフクボルト止めシャックル 水本機械製作所 02654989

ステンレス オタフクボルト止めシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M10●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):10●使用荷重(kN):3.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3499注文コード02654989品番A-2236
参考基準価格(税別)¥3,929販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

太いロープなどにも対応できます。、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●ねじ径:M10●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):10●使用荷重(kN):3.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3499アズワン品番67-7186-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする