曜日別特売
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121

 

TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121
TLED-10-SET LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO 02655121

LEDテープライト 両面発光 電源コードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02655121
品番
TLED-10-SET
参考基準価格(税別)¥43,930販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

テープライトと電源コードのセット品です。
シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。
寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。
最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。
両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。

用途
橋梁工事に。
トンネル工事に。
夜間の通路確保に。
工場内等の注意喚起に。
付属品
フック付き結束バンド(400mm)1本
トラスコ品番
722-5910
セット内容
本体10mライン1本、100V用電源コード1本
材質
シリコン、PC
長さ(mm)
10000
幅(mm)
17
電源(V)
100
消費電力(W)
117
コード長さ(m)
10
保護等級
IP65
光源色
昼白色
光源寿命
50000
明るさ(Lm)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連結可能台数(可能全長)を超えて使用しないでください。
※ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする