水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655138
品番
CHF-40
参考基準価格(税別)
¥496
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631
アズワン品番
67-7186-95