水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スイベルアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):7.5●L1(mm):45●L2(mm):29●A(mm):8.5●W1(mm):35●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0275
注文コード
02655540
品番
A-2357
参考基準価格(税別)
¥723
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい。
仕様
●D(mm):7.5●L1(mm):45●L2(mm):29●A(mm):8.5●W1(mm):35●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0275
アズワン品番
67-7187-63