水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックBE型 線径6mm 長さ63mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655820
品番
BE-6
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):8●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8898
アズワン品番
67-7188-49