水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):19●W(mm):43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3290
注文コード
02655978
品番
DE-8
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):19●W(mm):43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3290
アズワン品番
67-7188-88