水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02656231
品番
NK-5
参考基準価格(税別)
¥1,533
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423
アズワン品番
67-7189-60