水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 金具
ステンレス ネジシャックル SUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):19.60●ねじ径:W-1●B(mm):50●L(mm):100●D1(mm):25●D2(mm):25●d(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1913
注文コード
02656285
品番
A-1594
参考基準価格(税別)
¥21,111
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):19.60●ねじ径:W-1●B(mm):50●L(mm):100●D1(mm):25●D2(mm):25●d(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1913
アズワン品番
67-7189-78