水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 金具
ステンレス ネジシャックル SUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):24.50●ねじ径:M-30●B(mm):56●L(mm):112●D1(mm):28●D2(mm):28●d(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1914
注文コード
02656328
品番
A-2091
参考基準価格(税別)
¥37,663
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):24.50●ねじ径:M-30●B(mm):56●L(mm):112●D1(mm):28●D2(mm):28●d(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1914
アズワン品番
67-7189-79