SP100-HT SC バックプロテクター トンネル切羽防護具 サマークール エスビー工業 02656591

バックプロテクター トンネル切羽防護具 サマークール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
02656591
品番
SP100-HT SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

トンネル工事などでの天端や切羽面から突然岩片が落下する「肌落ち」から作業員の背中や胸部を保護します。首から腰あたりまでしっかり守ります。保冷剤ポケット付きなので夏の暑い日の作業でも使用できます。

用途
作業時の背中保護に。
仕様
保冷剤ポケット付き
サイズ
約高さ800×幅450mm(フリーサイズ)
質量(g)
500
注意
※保冷剤は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする