安全ベスト

安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮安全ベスト - 岡潮

安全面を考慮し標準的な50mm幅の高輝度反射材を採用した安全ベストです。
全色で11色と豊富なカラー展開です。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
付属品
なし
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、50mm幅、留め具:マジックテープ
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95-113
内容量
1着
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OK5513 0469211204692112OK5513452-2482緑メッシュ×白反射材
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5518 0469627804696278OK5518452-3980青メッシュ×黄反射材
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5505 0469978704699787OK5505452-3974紺メッシュ×白反射材
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5503 0469998804699988OK5503452-2476緑メッシュ×黄反射材(黄パイピング)
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5508 0470032904700329OK5508452-3977ピンクメッシュ×白反射材
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5511 0470161604701616OK5511452-2477オレンジメッシュ×白反射材
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5507 0470237704702377OK5507452-3972黄メッシュ×山吹反射材
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする