超軽量!総反射メッシュ安全ベスト

超軽量!総反射メッシュ安全ベスト - 岡潮超軽量!総反射メッシュ安全ベスト - 岡潮超軽量!総反射メッシュ安全ベスト - 岡潮超軽量!総反射メッシュ安全ベスト - 岡潮

ほぼすべてが反射素材で出来きているという今までに無い画期的な安全ベストです。
真夏日の熱せられたPVCビニール素材の反射材と違い、身体に伝わる不快な輻射熱を感じる事もなく着心地爽快です。
柔軟性にすぐれ、折り畳んでしまえば胸ポケットにすら納まってしまします。
風を身にまとうかの如く驚異の超軽量、86gです。
洗濯網に入れて洗濯機で洗えます。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
付属品
なし
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
パイピング素材(縁):ポリエステル、反射材:パンチングメッシュ加工布反射材(ポリエステル、ガラスビーズ)
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
55
胴回り(cm)
95-110
内容量
1着
注意
※洗濯をされる場合は、必ず洗濯網に入れ「お洒落着洗い」等で優しく洗って下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OK5111 0469607704696077OK5111452-3985紺×銀メッシュ反射材
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
OK5112 0469851804698518OK5112452-3978蛍光オレンジ×銀メッシュ反射材
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする