差し替え式反射ベスト/安全ベスト

差し替え式反射ベスト/安全ベスト - 岡潮差し替え式反射ベスト/安全ベスト - 岡潮差し替え式反射ベスト/安全ベスト - 岡潮差し替え式反射ベスト/安全ベスト - 岡潮

背中と腰の2ヶ所に透明ポケットを配し、役職など記載した物を入れて使える反射ベストです。
作業資格などを差し替えることで、1着で複数パターンのの使用法が可能な安全ベストとなります。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
トラスコ品番
579-2055
セット内容
本体1着
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
色
紺×白
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
5
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95~113
内容量
1着
注意
※素材の性質上、火気および熱源に近付けないで下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※商品に差込用反射材はついておりません。
※ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
047036285545
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする