3段階調整安全ベスト
この安全ベスト1着で身長150cm未満~185cmを超える方まで体形を気にせず用立て可能です。
- 用途
- 工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
- 付属品
- なし
- セット内容
- 本体(安全ベスト)のみ
- サイズ
- F(フリー)
- 着丈(cm)
- 56・62・68
- 内容量
- 1着
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。全10種類を絞り込む
色
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ


































