ステンレス ビッグアイナット 鋳造製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:M-10●D(mm):10●L(mm):50●H(mm):58●A(mm):25●B(mm):22●使用荷重(kN):0.98●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4410 注文コード02657080 品番A-2888
参考基準価格(税別)¥3,237 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

仕様●ねじ径:M-10●D(mm):10●L(mm):50●H(mm):58●A(mm):25●B(mm):22●使用荷重(kN):0.98●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4410 アズワン品番67-7191-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする