水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M-12●D(mm):12●L(mm):60●H(mm):70●A(mm):32●B(mm):28●使用荷重(kN):1.47●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2885
注文コード
02657168
品番
B-2889
参考基準価格(税別)
¥4,023
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●ねじ径:M-12●D(mm):12●L(mm):60●H(mm):70●A(mm):32●B(mm):28●使用荷重(kN):1.47●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2885
アズワン品番
67-7191-08