水本機械製作所
水本機械製作所の 車庫まわり
水本機械製作所の 車止め
水本機械製作所の 金具
ステンレス ロッキングピンシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●ねじ径:M-8●B(mm):17●D(mm):7●L(mm):32●t(mm):8●b(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3045
注文コード
02657868
品番
B-1359
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●ねじ径:M-8●B(mm):17●D(mm):7●L(mm):32●t(mm):8●b(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3045
アズワン品番
67-7193-05