ステンレス 打ち込みナスカン UNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):64●S(mm):6●W(mm):17●t(mm):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4473 注文コード02658988 品番UN-0
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です。、チェーン・ワイヤロープの連結金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):64●S(mm):6●W(mm):17●t(mm):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4473 アズワン品番67-7195-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする