水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 打ち込みナスカン UNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.25●L(mm):88●S(mm):8●W(mm):24●t(mm):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0794
注文コード
02659006
品番
UN-2
参考基準価格(税別)
¥1,634
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーで叩くだけなので、溶接などの作業が不要です。、チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.25●L(mm):88●S(mm):8●W(mm):24●t(mm):0.25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0794
アズワン品番
67-7195-81