水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の 鍵・錠前
水本機械製作所の 空錠・ハンドル単体
ステンレス 片面ドア取手用座金 表付け用 HOFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
●適合引き取手:HOB-16●L1(mm):42●L2(mm):28●d1(mm):6●d2(mm):4.2●T(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:皿小ネジ(M5×10)2本付き●コード番号:315-8638
注文コード
02659146
品番
HOF-16
参考基準価格(税別)
¥2,633
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。
仕様
●適合引き取手:HOB-16●L1(mm):42●L2(mm):28●d1(mm):6●d2(mm):4.2●T(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:皿小ネジ(M5×10)2本付き●コード番号:315-8638
アズワン品番
67-7196-24