水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):5.88●ねじ径:W-5/8●L(mm):250●A(mm):120●W(mm):40●B(mm):195●S(mm):19●L1(mm):370●L2(mm):540●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1921
注文コード
02659487
品番
A-2286
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):5.88●ねじ径:W-5/8●L(mm):250●A(mm):120●W(mm):40●B(mm):195●S(mm):19●L1(mm):370●L2(mm):540●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1921
アズワン品番
67-7197-20