水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ダブルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M6●L(mm):60●W(mm):24●P(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8002
注文コード
02659898
品番
DWC-6
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):5●ねじ径:M6●L(mm):60●W(mm):24●P(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8002
アズワン品番
67-7198-10