水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ダブルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):2●ねじ径:M4●L(mm):34●W(mm):15●P(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9625
注文コード
02659925
品番
DWC-3
参考基準価格(税別)
¥307
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):2●ねじ径:M4●L(mm):34●W(mm):15●P(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9625
アズワン品番
67-7198-04