水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ダブルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M5●L(mm):50●W(mm):20●P(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9562
注文コード
02659950
品番
A-2644
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
仕様
●適合ロープ径(mm):4●ねじ径:M5●L(mm):50●W(mm):20●P(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9562
アズワン品番
67-7198-07