水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ネジシャックルSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W5/16●B(mm):14●L(mm):28●D1(mm):7●D2(mm):7●d(mm):14●使用荷重(kN):1.96●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-5020
注文コード
02660345
品番
A-1589
参考基準価格(税別)
¥1,106
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:W5/16●B(mm):14●L(mm):28●D1(mm):7●D2(mm):7●d(mm):14●使用荷重(kN):1.96●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-5020
アズワン品番
67-7199-56