ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:W3/4●B(mm):38●D(mm):19●L(mm):76●d(mm):38●使用荷重(kN):9.80●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン(SUS420J2)●コード番号:337-1137 注文コード02660616 品番CSP-19
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:W3/4●B(mm):38●D(mm):19●L(mm):76●d(mm):38●使用荷重(kN):9.80●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●スプリングピン(SUS420J2)●コード番号:337-1137 アズワン品番67-7200-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする