横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
43
43
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02661728
品番
FP-0969
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
ラップ付き
幅(cm)
30
全長(cm)
43
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX