横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュL
用途
ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661728
FP-0969
30
43
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02665831
FP-1013
26
63
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください