水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
丸リンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):5●L(mm):40●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8211
注文コード
02662479
品番
A-1899
参考基準価格(税別)
¥417
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):5●L(mm):40●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8211
アズワン品番
67-7205-78