仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MA-WB509BL●インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠●サイズ(W×D×H)mm:67.8×98.3×41.7●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15〜10.13※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。ChromeOS●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種。※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。●重量:マウス/約64g(電池含まず)レシーバー約2g●カラー:ブルー●使用可能電池:単3電池×1(付属)●付属品:USB-Aレシーバー●通信方式:2.4GHzワイヤレス●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。●分解能:800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付●ボタン:5ボタン左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●電池性能:連続動作時間/91時間連続待機時間/10000時間使用可能日数/225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。●レシーバーサイズ:14.2(W)×18.5(D)×6(H)mm
アズワン品番67-7213-06