ワイヤレスマウス BlueLED EA764AAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02663870 品番EA764AA-173A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。抗菌タイプでいつでも清潔なので、学校や病院などでも安心して使えます。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に適しています。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MA-ERGBTK11●インターフェイス:Bluetooth●サイズ(W×D×H)mm:68×118×66●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12※macOS・Mac OSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。iPadOS 15・14・13.4・13iOS 15・14・13ChromeOSAndroid 12・11・10●重量:94g(電池含まず)●分解能:800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●周波数範囲:2.402GHz〜2.480GHz●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。●ボタン数:5ボタン●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。●連続動作時間:127時間●連続待機時間:28000時間●使用可能日数:300日 アズワン品番67-7213-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02663870 EA764AA-173A 21128435 MA-ERGBTK11 ブルーLEDマウス サンワサプライ ブルーLEDマウス サンワサプライ 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする